WALDMANN 190057019 Đế nam châm Thép đen 83.5 x 19.5mm
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cơ sở từ tính |
Dia cơ sở. | 83.5 mm x mm 19.5 |
Kết thúc | Đen |
Handle | Không |
Vật liệu vỏ | Kim loại |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.49 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 12.7 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.16 |
Mã HS | 9405406000 |
Quốc gia | DE |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.