VULCAN Hộp mực điều nhiệt 1A2D5
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dòng điện áp cơ khí |
Tiếp điểm điện trở xếp hạng @ 120V | 1A |
Phạm vi kiểm soát | 100 độ đến 500 độ F |
Amps đầy tải @ 120V | 1A |
Số lượng công tắc | 1 |
Chiều dài tổng thể | 1.625 " |
Chuyển đổi hành động | Đóng ngày trỗi dậy |
Loại chuyển đổi | SPST |
Phạm vi điện áp | 120 VAC |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 15.24 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Mã HS | 8536509065 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.