VESTIL Xe nâng Pallet PM-2746-TL-SCL-LP, Cân hợp pháp thương mại, Kích thước 27 x 46 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe tải pallet |
pin Included | Có |
Loại Pin | Bộ pin có thể sạc lại với bộ đổi nguồn AC 115V |
Sức chứa | 5000 lbs. |
Vật liệu bánh | polyurethane |
Màu | đỏ |
Độ sâu | 61 " |
Chiều cao ngã ba được hạ thấp | 2.8 " |
Chiều cao ngã ba được nâng lên | 7" |
Chiều dài ngã ba | 46 " |
Width Chiều rộng | 27 " |
Khung hàn hoàn toàn | Có |
Xử lý Chiều dài | 45 " |
Xử lý vật liệu | Thép |
Chiều cao | 45 " |
Chiều cao nâng tối đa. | 7" |
Chiều cao hạ thấp | 3 3 / 8 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Khoảng cách du lịch | 4.2 " |
Nguồn điện | Tay |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-pm-2746-tl-scl-lp.pdf |
Nâng cao chiều cao | 8" |
Con lăn Dia. | 4" |
Vật liệu con lăn | polyurethane |
Chiều rộng con lăn | 3" |
Lái Caster Dia. | 7" |
Vật liệu bánh lái | Poly trên thép |
Chiều rộng bánh lái | 2" |
điện áp | 1.2V |
Chiều rộng | 27.5 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Vật chất | Loại Pin | Độ sâu | Con lăn Dia. | Chiều rộng con lăn | Lái Caster Dia. | Chiều rộng | Chiều dài ngã ba | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM-2048-SCL-LP | Thép | Kiềm kiềm | - | 2 1 / 2 " | 2 5 / 8 " | 7 1 / 4 " | 22.5 " | 48 " | €3,577.98 | ||
PM-2048-SCL-LP-PT | Thép | Kiềm kiềm | 64.5 " | 2 1 / 2 " | 2 5 / 8 " | 7 1 / 4 " | 22.5 " | 48 " | €4,417.06 | ||
PM-2748-SCL-LP | Thép | Kiềm kiềm | 66 " | 2 1 / 2 " | 2 5 / 8 " | 7 1 / 4 " | 28 " | 48 " | €3,801.40 | ||
PM-2748-SCL-LP-PT | Thép | Kiềm kiềm | 66 " | 2 1 / 2 " | 2 5 / 8 " | 7 1 / 4 " | 28 " | 48 " | €4,505.74 | ||
PM-2146-TL-SCL-LP | Thép | Bộ pin có thể sạc lại với bộ đổi nguồn AC 115V | 61 " | 4" | 3" | 6" | 21.5 " | 45 " | €4,083.47 | RFQ
| |
PM-2146-TL-SCL-LP-PT | Nhôm | - | - | - | - | - | - | - | €4,740.62 | RFQ
| |
PM-2746-TL-SCL-LP-PT | Thép | Bộ pin có thể sạc lại với bộ đổi nguồn AC 115V | - | 4" | 3" | 7" | 27.5 " | 46 " | €4,843.71 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.