VULCAN HART 00-944801 Núm, Bộ điều nhiệt
Vật phẩm: CU8BTP
Mẫu: 00-944801Tham chiếu chéo: 42DV29
€26.45 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nhô lên |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.03 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 2.54 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Mục | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00-322177 | - | Nhô lên | - | - | €456.10 | RFQ
| |
00-354208-00001 | 1.75 " | Nhô lên | 2.7 " | 2.8 " | €100.48 | RFQ
| |
00-357263-00002 | 1.25 " | Nhô lên | 3.05 " | 3.3 " | €75.48 | RFQ
| |
00-407727-00003 | 2.05 " | Nhô lên | 4.45 " | 4.7 " | €91.31 | RFQ
| |
00-407727-00004 | 1.75 " | Nhô lên | 3.8mm | 4.55 " | €303.06 | RFQ
| |
00-413614-00001 | 1.7 " | Nhô lên | 3.4 " | 3.7 " | €39.13 | RFQ
| |
00-415269-00001 | - | Nhô lên | - | - | €96.75 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.