VULCAN HART 00-857028 Van khí, Kích thước 4.85 x 5.5 x 3.7 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van gas |
Chiều cao | 3.7 " |
Chiều dài | 4.85 " |
Chiều rộng | 5.5 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
00-497269-00001 | 4.5 " | 4.85 " | 6.4 " | €416.29 | ||
00-844133-00001 | 5.55 " | 5.7 " | 7.6 " | €963.76 | ||
00-359647-00002 | - | - | - | €644.68 | RFQ
| |
00-410610-00008 | 1.15 " | 2.3 " | 3.7 " | €269.86 | RFQ
| |
00-428472-00001 | 1.7 " | 2.3 " | 5.45 " | €107.82 | RFQ
| |
00-497616-000G2 | 4.9 " | 4.95 " | 6.4 " | €745.85 | RFQ
| |
00-715109 | 2.05 " | 3.75 " | 4.6 " | €448.39 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.