VULCAN HART 00-844401 Compression Fitting, 0.75 x 1.3 x 0.65 Inch Size
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Điều chỉnh cho khớp |
Chiều cao | 0.65 " |
Chiều dài | 0.75 " |
Chiều rộng | 1.3 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Giá cả | |
---|---|---|---|
00-420543-00001 | €352.38 | RFQ
| |
00-426601-00001 | €359.03 | RFQ
| |
00-426601-00002 | €143.00 | RFQ
| |
00-843941 | €93.76 | RFQ
| |
00-844528 | €72.87 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.