VULCAN HART 00-843821 Bộ phận lắp ráp, 208V, 10 KW, Kích thước 5.55 x 19.05 x 4.15 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hội phần tử |
Chiều cao | 4.15 " |
Chiều dài | 5.55 " |
Chiều rộng | 19.05 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
00-342170-00001 | 9.75 " | 14.7 " | 27.7 " | €1,537.62 | RFQ
| |
00-347494-00001 | 8.25 " | 18.6 " | 18.75 " | €1,396.05 | RFQ
| |
00-416741-000G9 | 6.75 " | 9.4 " | 21.75 " | €1,299.70 | RFQ
| |
00-421892-000G1 | 9" | 9.3 " | 20.85 " | €1,539.57 | RFQ
| |
00-836927 | 4.6 " | 5.3 " | 17.55 " | €1,528.38 | RFQ
| |
00-844367-00020 | - | - | - | €1,137.36 | RFQ
| |
00-853946 | 13 " | 17 " | 22 " | €1,998.36 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.