RULAND MANUFACTURING SPC Khớp nối trục
Phong cách | Mô hình | Đường kính lỗ khoan. | Dia chi. | Chiều rộng rãnh then | Vật chất | Bên ngoài Dia. | Chiều dài tổng thể | Kích thước vít | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SPC-31-31-F | 1-15 / 16 " | 3.657 " | 1 / 2 "x 1 / 2" | 1215 Thép không chì | 3.375 " | 4.875 " | 3 / 8-24 " | €1,276.56 | |
B | SPC-31-31-SS | 1-15 / 16 " | 3.657 " | 1 / 2 "x 1 / 2" | 303 thép không gỉ | 3.375 " | 4.875 " | 3 / 8-24 " | €3,613.71 | |
A | SPC-19-19-F | 1.187 " | 2.242 " | 1 / 4 "x 1 / 4" | 1215 Thép không chì | 2-1 / 16 " | 3.25 " | 1 / 4-28 " | €279.10 | |
B | SPC-19-19-SS | 1.187 " | 2.242 " | 1 / 4 "x 1 / 4" | 303 thép không gỉ | 2-1 / 16 " | 3.25 " | 1 / 4-28 " | €738.48 | |
A | SPC-23-23-F | 1.437 " | 2.84 " | 3 / 8 "x 3 / 8" | 1215 Thép không chì | 2.625 " | 3.875 " | 5 / 16-24 " | €368.85 | |
B | SPC-23-23-SS | 1.437 " | 2.84 " | 3 / 8 "x 3 / 8" | 303 thép không gỉ | 2.625 " | 3.875 " | 5 / 16-24 " | €968.52 |
Khớp nối trục sê-ri SPC
Khớp nối trục cứng của Ruland Sản xuất được thiết kế để truyền chuyển động quay từ trục này sang trục khác trong máy móc công nghiệp & thiết bị nặng. Các khớp nối Tuân thủ RoHS & Tầm với này có các lỗ khoan được mài giũa chính xác để ngăn khớp nối gây ra hiện tượng lệch trục & rung trong hệ thống cũng như lắp đặt nhiều vít để ngăn chặn sự biến dạng trong khi vẫn duy trì lực giữ cao. Chúng có kết cấu bằng thép không gỉ/thép không chì để cung cấp tốc độ lên tới 4000 vòng/phút trong khi chịu được nhiệt độ cao lên tới 350 độ F. Chọn trong số nhiều loại khớp nối trục cứng này, có các đường kính lỗ 1-15/16, 1.187 & 1.437.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Mua máy hút bụi
- Phụ kiện nhiệt kế
- Bộ dụng cụ đầu cuối dây
- Xe nâng tay gia dụng
- Máy thổi ly tâm trong dòng truyền động đai
- Phụ kiện khoan
- Thiết bị khóa
- Quần áo chống cháy và Arc Flash
- Túi và Phụ kiện Túi
- Phụ kiện thông gió và ống phân phối không khí
- VNE STAINLESS Kẹp áp suất cao
- COTTERMAN Bước đứng
- HONEYWELL Bộ lọc không khí
- LISLE Bộ điều hợp không khí
- VESTIL Giá đỡ giàn SLR
- COOPER B-LINE Lái xe neo móng
- ANVIL Khớp nối ống thép trái và phải tiêu chuẩn
- ANVIL Hỗ trợ cuộn ống đen
- SPEARS VALVES Van kiểm tra bóng CPVC True Union 2000, Ổ cắm DIN, EPDM, Hệ mét
- BUSSMANN Giá đỡ cầu chì quang điện CHPV, UL và IEC