vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RULAND MANUFACTURING SPC-23-23-SS Khớp nối trục cứng hai mảnh 1-7 / 16 inch | AF9WZW 30VK19

RULAND MANUFACTURING SPC-23-23-SS Khớp Nối Trục Cứng Hai Mảnh 1-7/16 Inch

Trong kho
Khoản mục: AF9WZW phần: SPC-23-23-SSTham chiếu chéo: 30VK19

Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
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
€968.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối trục cứng
Đường kính lỗ khoan.1.437 "
Dia chi.2.84 "
Chiều rộng rãnh then3 / 8 "x 3 / 8"
Vật chất303 thép không gỉ
Tối đa RPM4000
Bên ngoài Dia.2.625 "
Chiều dài tổng thể3.875 "
Kích thước vít5 / 16-24 "
KiểuLoại kẹp hai mảnh, có rãnh khóa

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.07
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8483608000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Dia chi.Chiều rộng rãnh thenVật chấtBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểKích thước vítGiá cả
RULAND MANUFACTURING SPC-19-19-F Khớp nối trục cứng hai mảnh 1-3 / 16 inch | AF9WZQ 30VK14 SPC-19-19-F1.187 "2.242 "1 / 4 "x 1 / 4"1215 Thép không chì2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "€279.10
RULAND MANUFACTURING SPC-19-19-SS Khớp nối trục cứng hai mảnh 1-3 / 16 inch | AF9WZR 30VK15 SPC-19-19-SS1.187 "2.242 "1 / 4 "x 1 / 4"303 thép không gỉ2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "€738.48
RULAND MANUFACTURING SPC-23-23-F Khớp nối trục cứng hai mảnh 1-7 / 16 inch | AF9WZV 30VK18 SPC-23-23-F1.437 "2.84 "3 / 8 "x 3 / 8"1215 Thép không chì2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€368.85
RULAND MANUFACTURING SPC-31-31-F Khớp nối trục cứng hai mảnh 1-15 / 16in | AF9WZX 30VK20 SPC-31-31-F1-15 / 16 "3.657 "1 / 2 "x 1 / 2"1215 Thép không chì3.375 "4.875 "3 / 8-24 "€1,276.56
RULAND MANUFACTURING SPC-31-31-SS Khớp nối trục cứng hai mảnh 1-15 / 16in | AF9WZY 30VK21 SPC-31-31-SS1-15 / 16 "3.657 "1 / 2 "x 1 / 2"303 thép không gỉ3.375 "4.875 "3 / 8-24 "€3,613.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RULAND MANUFACTURING SPC-23-23-SS Khớp Nối Trục Cứng Hai Mảnh 1-7/16 Inch
€968.52 /đơn vị