VULCAN HART 00-723384 Ống linh hoạt, kích thước 4.9 x 21 x 1.75 inch
Khoản mục: AP4KNG
Mẫu: 00-723384
€41.41 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống linh hoạt |
Chiều cao | 1.75 " |
Chiều dài | 4.9 " |
Chiều rộng | 21 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
00-423828-00001 | 2.95 " | 13.1 " | 13.6 " | €435.29 | RFQ
| |
00-423828-00002 | 3.65 " | 5.4 " | 10.05 " | €106.86 | RFQ
| |
00-423828-00006 | 2.8 " | 7" | 25.15 " | €144.04 | RFQ
| |
00-423828-00007 | 1.3 " | 7.85 " | 11.75 " | €107.39 | RFQ
| |
00-426505-00006 | 0.35 " | 0.85 " | 5.85 " | €37.75 | RFQ
| |
00-426505-00008 | - | - | - | €18.08 | RFQ
| |
00-426505-00009 | 1.65 " | 5.95 " | 8.65 " | €62.14 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.