VULCAN HART 00-412788-00048 Thermocouple, 48 Inch Size
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Can nhiệt |
Chiều cao | 1.15 " |
Chiều dài | 5.4 " |
Chiều rộng | 23.2 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
00-359532-00001 | 3.85 " | 3.85 " | 18.25 " | €528.21 | RFQ
| |
00-428305-00001 | 2.25 " | 5" | 5.5 " | €219.83 | RFQ
| |
00-715005 | 1.45 " | 4.65 " | 13.55 " | €118.96 | RFQ
| |
00-821900-00001 | 3.9 " | 3.95 " | 18.25 " | €220.72 | RFQ
| |
00-851402 | - | - | - | €265.02 | RFQ
| |
00-854646-00001 | 2.85 " | 7.9 " | 13.2 " | €609.96 | RFQ
| |
00-880828 | 1.15 " | 3.15 " | 3.6 " | €165.33 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.