VULCAN HART 00-411496-000F2 Micro Switch, Kích thước 1.2 x 1.7 x 0.75 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Công tắc vi |
Chiều cao | 0.75 " |
Chiều dài | 1.2 " |
Chiều rộng | 1.7 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
00-411496-000F3 | 0.65 " | 1.05 " | 2.85 " | €24.19 | RFQ
| |
00-411496-000F4 | - | - | - | €683.11 | RFQ
| |
00-411496-000F5 | - | - | - | €262.92 | RFQ
| |
00-411496-000F7 | 1.15 " | 1.55 " | 2.65 " | €340.96 | RFQ
| |
00-492430 | - | - | - | €989.31 | RFQ
| |
00-718163 | 2.5 " | 3.4 " | 4.85 " | €601.14 | RFQ
| |
00-850626 | 0.65 " | 0.9 " | 1.8 " | €318.07 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.