Vortec 7635 | Máy Làm Mát Vỏ A/c 35 Scfm 2500 Btuh | 13m183 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VORTEC 7635 A / C Máy làm mát vỏ 35 Scfm 2500 BtuH | AA4ZQU 13M183

VORTEC 7635 Máy làm mát vỏ A/C 35 Scfm 2500 BtuH

Trong kho
Khoản mục: AA4ZQU phần: 7635Tham chiếu chéo: 13M183
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
€1,452.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ làm mát vỏ Vortex A / C
BtuH2500
Độ sâu4.75 "
đường kính4 3/4 x 3 9/16 x 8 "
Chiều cao8"
NEMA Đánh giá12
Loại NEMA12
Chiều rộng3 9 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.57
Chiều cao tàu (cm)21.84
Chiều dài tàu (cm)31.5
Chiều rộng tàu (cm)30.99
Mã HS8419899540
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Mở rộng Bên trong Bao vây H (In.) (1 13/16)
  • Mở rộng Vỏ ngoài H (In.) (8)
  • SCFM @ 100 PSI (35)
  • Các tính năng đặc biệt: Bao gồm Bộ lọc thoát nước tự động 5 Micron, Kích thước cổng lọc khí NT nữ 3/8 ", Bộ giảm âm khí lạnh riêng biệt, Bộ điều chỉnh khí lạnh

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBtuHĐộ sâuđường kínhChiều caoMụcNEMA Đánh giáChiều rộngGiá cả
VORTEC 7515 A / C Tủ mát 15 Scfm 900 BtuH | AA4ZQM 13M177 75159004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Bộ làm mát vỏ Vortex A / C15.38 "€1,952.50
VORTEC 7525 A / C Máy làm mát vỏ 25 Scfm 1500 BtuH | AA4ZQN 13M178 752515004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Bộ làm mát vỏ Vortex A / C15.38 "€1,893.85
VORTEC 7535 A / C Tủ mát làm mát 35 Scfm 2500 BtuH | AA4ZQP 13M179 753525004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Bộ làm mát vỏ Vortex A / C15.38 "€1,924.06
VORTEC 7570 A / C Tủ mát làm mát 70 Scfm 5000 BtuH | AA4ZQQ 13M180 757050009.437 "9 7/16 x 5 9/16 x 6 7/16 "6.437 "Bộ làm mát vỏ Vortex A / C15 9 / 16 "€3,331.74
VORTEC 7615 A ​​/ C Tủ mát 15 Scfm 900 BtuH | AA4ZQR 13M181 76159004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Bộ làm mát vỏ Vortex A / C123 9 / 16 "€1,381.67
VORTEC 7625 A / C Tủ mát làm mát 25 Scfm 1500 BtuH | AA4ZQT 13M182 762515004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Bộ làm mát vỏ Vortex A / C123 9 / 16 "€1,357.32
VORTEC 7670 A / C Tủ mát làm mát 70 Scfm 5000 BtuH | AA4ZQV 13M184 767050009.437 "9 7/16 x 4 1/4 x 6 7/16 "6.437 "Bộ làm mát vỏ Vortex A / C124.25 "€2,850.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VORTEC 7635 Máy làm mát vỏ A/C 35 Scfm 2500 BtuH
€1,452.65 /đơn vị