Vollrath 47096 | Roi Pháp L 22 Inch Aqua | 4kjj7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VOLLRATH 47096 Roi Pháp L 22 Inch Aqua | AD8HRC 4KJJ7

VOLLRATH 47096 Roi Pháp L 22 Inch Aqua

Trong kho
Khoản mục: AD8HRC phần: 47096Tham chiếu chéo: 4KJJ7
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
€68.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRoi Pháp
Xử lý MàuAqua
Xử lý Chiều dài6 5 / 16 "
Xử lý vật liệuNylon
Chiều dài tổng thể22 "
Phong cáchTiếng Pháp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.28
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)55.37
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8215994060
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXử lý Chiều dàiChiều dài tổng thểGiá cả
VOLLRATH 47090 French Whip L 10 inch Aqua | AD8HQW 4KJJ1 470904.625 "10 "€39.45
VOLLRATH 47091 Pháp Roi L 12 Inch Aqua | AD8HQX 4KJJ2 470914.625 "12 "€43.63
VOLLRATH 47092 French Whip L 14 inch Aqua | AD8HQY 4KJJ3 470924.625 "14 "€45.92
VOLLRATH 47093 Roi Pháp L 16 inch Aqua | AD8HQZ 4KJJ4 470935.437 "16 "€43.75
VOLLRATH 47094 French Whip L 18 inch Aqua | AD8HRA 4KJJ5 470945.437 "18 "€55.61
VOLLRATH 47095 French Whip L 20 inch Aqua | AD8HRB 4KJJ6 470955.437 "20 "€53.26
VOLLRATH 47097 Pháp Roi L 24 Inch Aqua | AD8HRD 4KJJ8 4709712 "24 "€67.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VOLLRATH 47096 Roi Pháp L 22 Inch Aqua
€68.47 /đơn vị