VOLLRATH 38104 Bàn thức ăn nóng 61 1/4 x 32
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn ăn nóng |
Vật chất | Không gỉ với Giếng giữ nhiệt |
Kiểu | Nóng bức |
điện áp | 120V |
Watts | 700 mỗi giếng |
Trọng lượng tàu (kg) | 77.57 |
Chiều cao tàu (cm) | 43.18 |
Chiều dài tàu (cm) | 198.12 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.