Vne E90ww-61.0 | Sanitary Ball Valve 316 Stainless Steel 2-wayweld | 11a431 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van bi vệ sinh VNE STAINLESS E90WW-61.0 Thép không gỉ 316 2 chiều | AA2TKM 11A431

VNE STAINLESS E90WW-61.0 Van Bi Vệ Sinh Inox 316 Hàn 2 ngã

Trong kho
Khoản mục: AA2TKM phần: E90WW-61.0Tham chiếu chéo: 11A431
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
€247.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi vệ sinh
Chất liệu bóng316 thép không gỉ
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Phong cách cơ thểĐường 2
Kiểu kết nốiWeld
Xử lý vật liệuThép không gỉ AISI-304
Loại xử lýPad có thể khóa
Max. Sức ép1000 psi
Chiều dài tổng thể4.5 "
Kích thước đường ống1"
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốc316 thép không gỉ
Loại thânBlow Out bằng chứng
Kết thúc bề mặt20 RA ID
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 320 độ F
Thiết kế vanĐường 2
Cấu trúc vanMảnh ghép
Chiều dày0.065 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.16
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8481803040
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épChiều dài tổng thểKích thước đường ốngChiều dàyGiá cả
Van bi vệ sinh VNE STAINLESS E90WW-6.5 Inox 316 Hàn 2 chiều | AA2TKK 11A429 E90WW-6.51000 psi3.5 "1 / 2 "0.065 "€147.07
Van bi vệ sinh VNE STAINLESS E90WW-6.75 Inox 316 Hàn 2 chiều | AA2TKL 11A430 E90WW-6.751000 psi4"3 / 4 "0.065 "€180.05
Van bi vệ sinh VNE STAINLESS E90WW-61.5 Inox 316 Hàn 2 chiều | AA2TKN 11A432 E90WW-61.51000 psi6 9 / 64 "1.5 "0.065 "€417.93
Van bi vệ sinh VNE STAINLESS E90WW-62.0 Thép không gỉ 316 2 chiều | AA2TKP 11A433 E90WW-62.01000 psi6 9 / 64 "2"0.065 "€597.96
Van bi vệ sinh VNE STAINLESS E90WW-62.5 Inox 316 Hàn 2 chiều | AA2TKQ 11A434 E90WW-62.5600 psi7.75 "2.5 "0.065 "€1,244.15
Van bi vệ sinh VNE STAINLESS E90WW-63.0 316 chiều Inox 2 | AA2TKR 11A435 E90WW-63.0600 psi9"3"0.065 "€1,639.60
Van bi vệ sinh VNE STAINLESS E90WW-64.0 316 chiều Inox 2 | AA2TKT 11A436 E90WW-64.0600 psi9 9 / 16 "4"0.083 "€2,674.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VNE STAINLESS E90WW-61.0 Van Bi Vệ Sinh Inox 316 Hàn 2 ngã
€247.56 /đơn vị