Vne 90c.75c/52-5sc-xx | Van bi kích hoạt 3/4 inch Thép không gỉ 316 | 14n251 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VNE STAINLESS 90C.75C/52-5SC-XX Van bi dẫn động 3/4 Inch 316 Thép không gỉ | AA6QRY 14N251

VNE STAINLESS 90C.75C/52-5SC-XX Van bi Actuated 3/4 Inch 316 Thép không gỉ

Trong kho
Khoản mục: AA6QRY phần: 90C.75C / 52-5SC-XXTham chiếu chéo: 14N251
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
€821.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi dẫn động bằng khí nén
Chất liệu bóng316 thép không gỉ
Nhóm sản phẩm van biActuated
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiĐiều chỉnh cho khớp
Tối đa Áp suất đầu vào120 psi
Max. Sức ép1000 psiCWP
núitrực tiếp
hoạt độngSpring Return - Không mở được
Kích thước đường ống3 / 4 "
Hải cảngFull
Áp suất yêu cầu80 psi
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốc316 thép không gỉ
Nhiệt độ. Phạm vi14 độ đến 140 độ F
Cấu trúc vanBa mảnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.34
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8481302090
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiMax. Sức éphoạt độngKích thước đường ốngGiá cả
VNE STAINLESS 90C.5C/52-5SC-XX Van bi dẫn động 1/2 inch Thép không gỉ 316 | AA6QRX 14N250 90C.5C / 52-5SC-XXcái kẹp1000 psiCWPSpring Return - Không mở được1 / 2 "€744.63
VNE STAINLESS 90C1.0C/63-5SC-XX Van Bi Dẫn Động 1 Inch Thép Không Gỉ 316 | AA6QRZ 14N252 90C1.0C / 63-5SC-XXĐiều chỉnh cho khớp1000 psiCWPSpring Return - Không mở được1"€879.65
VNE STAINLESS 90C1.5C/75-5SC-XX Van bi dẫn động 1-1/2 Inch Thép không gỉ 316 | AA6QTA 14N253 90C1.5C / 75-5SC-XXĐiều chỉnh cho khớp1000 psiCWPSpring Return - Không mở được1.5 "€1,288.80
VNE STAINLESS 90C2.0C/100-5SC-XX Van Bi Dẫn Động 2 Inch Thép Không Gỉ 316 | AA6QTB 14N254 90C2.0C / 100-5SC-XXKẹp lắp1000 psiCWPSpring Return - Không đóng được2"€1,587.47
VNE STAINLESS 90C2.5C/115-5SC-XX Van bi dẫn động 2-1/2 Inch Thép không gỉ 316 | AA6QTC 14N255 90C2.5C / 115-5SC-XXĐiều chỉnh cho khớp600 psiCWPSpring Return - Không mở được2.5 "€2,655.62
VNE STAINLESS 90C3.0C/125-5SC-XX Van bi dẫn động 3 inch Thép không gỉ 316 | AA6QTD 14N256 90C3.0C / 125-5SC-XXĐiều chỉnh cho khớp600 psiCWPSpring Return - Không mở được3"€3,396.09
VNE STAINLESS 90C4.0C/160-5SC-XX Van bi dẫn động 4 inch Thép không gỉ 316 | AA6QTE 14N257 90C4.0C / 160-5SC-XXĐiều chỉnh cho khớp600 psiCWPSpring Return - Không mở được4"€5,856.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VNE STAINLESS 90C.75C/52-5SC-XX Van bi Actuated 3/4 Inch 316 Thép không gỉ
€821.13 /đơn vị