VN 14a2.5 | Thép không gỉ Ferrule T304 dài | 13y386 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VNE STAINLESS 14A2.5 Thép không gỉ dài T304 | AA6HBF 13Y386

VNE STAINLESS Thép không gỉ dài 14A2.5 T304

Trong kho
Khoản mục: AA6HBF Model: 14A2.5Tham chiếu chéo: 13Y386

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€36.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcFerrule dài
Vật liệu cơ thểThép không gỉ T304
Kiểu kết nốiGhế vát
Max. Sức ép400 psi ở 72 độ F
Chiều dài tổng thể1.75 "
Kết thúc bề mặt180 Grit ID / 150 Grit OD
Nhiệt độ. Phạm vi-30 độ đến 250 độ F
Kích thước ống2.5 "
Chiều dày0.065 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7307290090
Quốc giaIL

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước ốngChiều dàyGiá cả
VNE STAINLESS 14A1.0 Ống nối dài T304 Inox 1 Inch | AA6HBC 13Y383 14A1.01.375 "1"0.065 "€17.98
VNE STAINLESS 14A1.5 Thép không gỉ dài T304 | AA6HBD 13Y384 14A1.51.5 "1.5 "0.065 "€20.57
VNE STAINLESS 14A2.0 Ống nối dài T304 Thép không gỉ 2 Inch | AA6HBE 13Y385 14A2.01.5 "2"0.065 "€22.05
VNE STAINLESS 14A3.0 Ống nối dài T304 Inox 3 Inch | AA6HBG 13Y387 14A3.01.75 "3"0.065 "€45.02
VNE STAINLESS 14A4.0 Ống nối dài T304 Thép không gỉ 4 Inch | AA6HBH 13Y388 14A4.01.75 "4"0.083 "€80.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VNE STAINLESS Thép không gỉ dài 14A2.5 T304
€36.05 /đơn vị