Vinylguard 31-cv-1375o | Vỏ con lăn băng tải 1-3/8 Inch L60 Inch | 11a356 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Nắp Con lăn Băng tải VINYLGUARD 31-CV-1375O 1-3 / 8 Inch L60 Inch | AA2TGT 11A356

VINYLGUARD 31-CV-1375O Nắp Con Lăn Băng Tải 1-3/8 Inch L60 Inch

Trong kho
Khoản mục: AA2TGT phần: 31-CV-1375OTham chiếu chéo: 11A356
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
€39.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNắp con lăn băng tải cấp thực phẩm
Màutrái cam
Độ bền điện môi1000 V / mil
Để sử dụng với con lăn Dia.1-3 / 8 "
ID sau khi thu hẹp0.75 "
ID trước khi thu hẹp1.5 "
Phương pháp lắp đặtThu nhiệt
Chiều dài60 "
Vật chấtPVC
Tỷ lệ co lại2:1
Nhiệt độ. Phạm vi-4 đến 221 F
Độ dày của tường sau khi thu nhỏ0.05 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.24
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS3917230000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viMàuID sau khi thu hẹpĐộ dày của tường sau khi thu nhỏID trước khi thu hẹpMụcChiều dàiVật chấtGiá cả
Nắp Con lăn Băng tải VINYLGUARD 31-CV-1375B 1-3 / 8 Inch L60 Inch | AA2TGN 11A352 31-CV-1375B-4 đến 221 FĐen0.75 "0.05 "1.5 "Nắp con lăn băng tải cấp thực phẩm60 "PVC€39.40
Nắp Con lăn Băng tải VINYLGUARD 31-CV-1900B 2 Inch L60 Inch | AA2TGP 11A353 31-CV-1900B-4 đến 221 FĐen1"0.05 "2.1 "Nắp con lăn băng tải cấp thực phẩm60 "PVC€42.98
Nắp Con lăn Băng tải VINYLGUARD 31-CV-2500B 2-1 / 2 Inch L60 Inch | AA2TGQ 11A354 31-CV-2500B-4 đến 221 FĐen1.5 "0.05 "2.6 "Nắp con lăn băng tải cấp thực phẩm60 "PVC€56.86
Nắp Con lăn Băng tải VINYLGUARD 31-CTV-2500B 2-1 / 2 Inch L60 Inch | AA2TGR 11A355 31-CTV-2500B-4 đến 221 FĐen1.25 "0.05 "2.6 "Nắp con lăn băng tải cấp thực phẩm60 "PVC€62.08
Nắp Con lăn Băng tải VINYLGUARD 31-CV-1900O 2 Inch L60 Inch | AA2TGU 11A357 31-CV-1900O-4 đến 221 Ftrái cam1"0.05 "2.1 "Nắp con lăn băng tải cấp thực phẩm60 "PVC€41.16
Nắp Con lăn Băng tải VINYLGUARD 31-CV-2500O 2-1 / 2 Inch L60 Inch | AA2TGV 11A358 31-CV-2500O-4 đến 221 Ftrái cam1.5 "0.05 "2.6 "Nắp con lăn băng tải cấp thực phẩm60 "PVC€56.86
Nắp Con lăn Băng tải VINYLGUARD 31-CTV-2500O 2-1 / 2 Inch L60 Inch | AA2TGW 11A359 31-CTV-2500O-4 đến 221 Ftrái cam1.25 "0.05 "2.6 "Nắp con lăn băng tải cấp thực phẩm60 "PVC€62.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VINYLGUARD 31-CV-1375O Nắp Con Lăn Băng Tải 1-3/8 Inch L60 Inch
€39.40 /đơn vị