Viking Air Tools Vt7502 | Máy cưa đĩa tổng hợp | 29ck40 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VIKING AIR TOOLS VT7502 Cưa tròn General | AB8TLR 29CK40

VIKING AIR TOOLS Máy cưa đĩa VT7502 Tổng quát

Trong kho
Khoản mục: AB8TLR Kiểu: VT7502Tham chiếu chéo: 29CK40
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
€379.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCưa tròn
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy4
CFM @ đầy tải4
Nhiệm vụTổng Quát
Vật liệu vỏNhôm
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể10 "
Áp suất yêu cầu90 psi
ThrottleKhóa Đòn bẩy
Trọng lượng dụng cụ3.7 lb
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.36
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8467111080
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIKING AIR TOOLS Máy cưa đĩa VT7502 Tổng quát
€379.10 /đơn vị