Viking Air Tools Vt3001a | Máy Mài Khuôn Khí 25000 Rpm 0.3 Hp Nhôm | 29ck36 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VIKING AIR TOOLS VT3001A Air Die Grinder 25000 rpm 0.3 HP Nhôm | AH2HRM 29CK36

VIKING AIR TOOLS Máy mài khuôn khí VT3001A 25000 vòng / phút 0.3 HP Nhôm

Trong kho
Khoản mục: AH2HRM phần: VT3001ATham chiếu chéo: 29CK36
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
€146.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy mài không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy4.00
Loại mangBanh
CFM @ đầy tải4.0
Vòng kẹp1 / 4 "
Nhiệm vụTổng Quát
Làm suy nhượcĐuôi
Tốc độ25,000 rpm
Loại máy màiGóc phải
Xử lý vật liệuNhôm
HP0.3 HP
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể6.125 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Chiều dài góc phải2-1 / 2 "
ThrottleĐòn bẩy an toàn
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.64
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)19.56
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Không hộp số, cần ga an toàn và ống xả phía sau

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiTốc độHPChiều dài tổng thểGiá cả
VIKING AIR TOOLS VT3012A Máy mài khuôn không khí 15000 vòng / phút 0.33 HP Nhôm | AH2HRN 29CK37 VT3012A3.503.515,000 rpm0.33 HP6.875 "€218.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIKING AIR TOOLS Máy mài khuôn khí VT3001A 25000 vòng / phút 0.3 HP Nhôm
€146.78 /đơn vị