vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bàn chải ống và van VIKAN 53875 Chiều dài bàn chải 6-1 / 4 | AH3BWF 31CF40

VIKAN 53875 Bàn chải ống và van Chiều dài bàn chải 6-1/4

Trong kho
Khoản mục: AH3BWF phần: 53875Tham chiếu chéo: 31CF40
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
€61.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải ống và van
Màu lôngtrắng
Vật liệu lôngPolyester
Bàn chải Dia.2"
Chiều dài cọ6.25 "
Loại bàn chảiTay cầm ngắn
Hệ thống mã hóa màu
Xử lý Chiều dài5.25 "
Xử lý vật liệupolypropylene
Loại xử lýThẳng, 2 mảnh
Chiều dài tổng thể60 "
Chiều dài cắt2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)76.45
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Quốc giaDK

Chi tiết sản phẩm:

  • Chống hóa chất: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cắtMàu lôngBàn chải Dia.Chiều dài cọXử lý Chiều dàiXử lý vật liệuLoại xử lýChiều dài tổng thểGiá cả
Bàn chải ống và van VIKAN 53815 Chiều dài bàn chải 6-1 / 4 | AH3BWC 31CF37 538151"trắng1"6.25 "5.25 "polypropyleneSảnh34.25 "€48.21
Bàn chải ống và van VIKAN 53825 Chiều dài bàn chải 6-1 / 4 | AH3BWD 31CF38 538252"trắng2"6.25 "5.25 "polypropyleneSảnh36 "€47.81
Bàn chải ống và van VIKAN 53865 Chiều dài bàn chải 6-1 / 4 | AH3BWE 31CF39 538651"trắng1"6.25 "5.25 "polypropyleneThẳng, 2 mảnh60 "€61.82
Bàn chải ống và van VIKAN 53885 Chiều dài bàn chải 6-1 / 4 | AH3BWG 31CF41 538853"trắng3"6.25 "5.25 "polypropyleneThẳng, 2 mảnh60 "€61.52
Bàn chải ống và van VIKAN 53835 Chiều dài bàn chải 6-1 / 4 | AH3BXE 31CF64 538353"trắng3"6.25 "4.75 "polypropyleneSảnh34.25 "€48.10
Bàn chải ống và van VIKAN 53542 Chiều dài bàn chải 6-2 / 3 | AH4CBW 34CJ48 535421 / 2 "màu xanh lá1 / 2 "6 2 / 3 "Không bao gồmKhông bao gồm-7 29 / 32 "€31.34
Bàn chải ống và van VIKAN 53544 Chiều dài bàn chải 6-2 / 3 | AH4CBX 34CJ49 535441 / 2 "đỏ1 / 2 "6 2 / 3 "Không bao gồmKhông bao gồm-7 29 / 32 "€31.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIKAN 53875 Bàn chải ống và van Chiều dài bàn chải 6-1/4
€61.78 /đơn vị