Vikan 31736 | Chổi Lau Sàn Chiều Dài Trung Bình 15-1/4 Inch | 38ev60 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VIKAN 31736 Chổi sàn 15-1 / 4 inch Chiều dài Trung bình | AH7ZEU 38EV60

VIKAN 31736 Chổi quét sàn Dài 15-1/4 inch Trung bình

Trong kho
Khoản mục: AH7ZEU phần: 31736Tham chiếu chéo: 38EV60

Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
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
€103.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu chổi
Kháng axit
Màu lôngMàu vàng
Vật liệu lôngPolyester
Hệ thống mã hóa màu
Xử lý MàuMàu vàng
Chiều dài cắt2.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.42
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)39.88
Chiều rộng tàu (cm)13.46
Quốc giaDK

Chi tiết sản phẩm:

  • Chống hóa chất: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu lôngChiều dài cọXử lý MàuChiều dài tổng thểChiều dài cắtGiá cả
VIKAN 31791 Chổi hồng vừa dài 2 x 16 inch | AF9PAX 30PC54 31791Hồng16 "Hồng16 "2"€71.10
VIKAN 31667 Đầu chổi Med Pp 11-1 / 2 Inch Orange | AG2BBV 31CG25 31667trái cam12 25 / 64 "trái cam11.5 "3"€55.53
VIKAN 31668 Đầu chổi Med Pp 11-1 / 2 inch Tím | AG2BBW 31CG26 31668Màu tím12 25 / 64 "Màu tím11.5 "3"€55.53
Chổi sàn VIKAN 31711 Chiều dài 15-1 / 4 inch Mềm | AH7ZEE 38EV47 31711Hồng-Hồng-2.25 "€103.44
Chổi sàn VIKAN 31712 Chiều dài 15-1 / 4 inch Mềm | AH7ZEF 38EV48 31712màu xanh lá-màu xanh lá-2.25 "€103.44
Chổi sàn VIKAN 31713 Chiều dài 15-1 / 4 inch Mềm | AH7ZEG 38EV49 31713Màu xanh da trời-Màu xanh da trời-2.25 "€103.44
Chổi sàn VIKAN 31714 Chiều dài 15-1 / 4 inch Mềm | AH7ZEH 38EV50 31714đỏ-đỏ-2.25 "€103.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIKAN 31736 Chổi quét sàn Dài 15-1/4 inch Trung bình
€103.18 /đơn vị