Vikan 31667 | Đầu chổi Med Pp 11-1/2 Inch Cam | 31cg25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VIKAN 31667 Đầu chổi Med Pp 11-1 / 2 Inch Orange | AG2BBV 31CG25

VIKAN 31667 Đầu chổi Med Pp 11-1/2 Inch Màu cam

Trong kho
Khoản mục: AG2BBV phần: 31667Tham chiếu chéo: 31CG25
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
€54.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu chổi
Kháng axit
Màu lôngtrái cam
Vật liệu lôngPolyester
Chiều dài cọ12 25 / 64 "
Chiều rộng bàn chải2"
Hệ thống mã hóa màu
Tuân thủ FDA
Loại điềnPolyester
Xử lý Màutrái cam
Chiều dài tổng thể11.5 "
Nhiệt độ. Sức cản
Chiều dài cắt3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.44
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)29.46
Chiều rộng tàu (cm)14.48
Mã HS9603908050

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu lôngChiều dài cọXử lý MàuChiều dài tổng thểChiều dài cắtGiá cả
VIKAN 31791 Chổi hồng vừa dài 2 x 16 inch | AF9PAX 30PC54 31791Hồng16 "Hồng16 "2"€68.00
VIKAN 31668 Đầu chổi Med Pp 11-1 / 2 inch Tím | AG2BBW 31CG26 31668Màu tím12 25 / 64 "Màu tím11.5 "3"€54.55
Chổi sàn VIKAN 31711 Chiều dài 15-1 / 4 inch Mềm | AH7ZEE 38EV47 31711Hồng-Hồng-2.25 "€97.98
Chổi sàn VIKAN 31712 Chiều dài 15-1 / 4 inch Mềm | AH7ZEF 38EV48 31712màu xanh lá-màu xanh lá-2.25 "€97.98
Chổi sàn VIKAN 31713 Chiều dài 15-1 / 4 inch Mềm | AH7ZEG 38EV49 31713Màu xanh da trời-Màu xanh da trời-2.25 "€97.98
Chổi sàn VIKAN 31714 Chiều dài 15-1 / 4 inch Mềm | AH7ZEH 38EV50 31714đỏ-đỏ-2.25 "€97.98
Chổi sàn VIKAN 31715 Chiều dài 15-1 / 4 inch Mềm | AH7ZEJ 38EV51 31715trắng-trắng-2.25 "€97.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIKAN 31667 Đầu chổi Med Pp 11-1/2 Inch Màu cam
€54.55 /đơn vị