Vigil Antislip 10-435 | 34jg89 Nắp bậc thang chống trượt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VIGIL ANTISLIP 10-435 Thang Rung Bìa Tròn 17-11 / 16 inch Chiều dài x Chiều rộng 1 inch | AH4GNR 34JG89

VIGIL ANTISLIP 10-435 Thang Rung Nắp Vòng 17-11/16 Inch Dài x 1 Inch Rộng

Trong kho
Khoản mục: AH4GNR Mẫu: 10-435Tham chiếu chéo: 34JG89

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€67.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVỏ chống trượt
Kết thúcEpoxy
Đánh giá18
Vật chấtCơ sở thép với cacbua silicon
Chiều cao tổng thể1 / 2 "
Chiều dài tổng thể17 11 / 16 "
Chiều rộng tổng thể1"
Mẫu gai lốpMat mài mòn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)48.26
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Quốc giaAU

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
VIGIL ANTISLIP 10-210 Thang Rung Bìa Vuông 11-13 / 16 x 4/5 inch | AH4GNK 34JG83 10-2104 / 5 "11 13 / 16 "51 / 64 "€48.21
VIGIL ANTISLIP 10-230 Thang Rung Bìa Vuông 11-13 / 16 x 1 Inch | AH4GNL 34JG84 10-2301"11 13 / 16 "1"€54.30
VIGIL ANTISLIP 10-405 Thang Rung Cover Round 7-7 / 8 x 51/64 Inch | AH4GNM 34JG85 10-4051 / 2 "7.875 "51 / 64 "€28.21
VIGIL ANTISLIP 10-410 Thang Rung Bìa Tròn 17-45/64 x 51/64 Inch | AH4GNN 34JG86 10-4101 / 2 "17 11 / 16 "51 / 64 "€38.59
VIGIL ANTISLIP 10-415 Thang Rung Bìa Tròn 17-11 / 16 inch Chiều dài x Chiều rộng 51/64 inch | AH4GNP 34JG87 10-4151 / 2 "11 13 / 16 "51 / 64 "€57.53
VIGIL ANTISLIP 10-430 Thang Rung Bìa Tròn 11-13/16 inch Chiều dài x Chiều rộng 1 inch | AH4GNQ 34JG88 10-4301 / 2 "11 13 / 16 "1"€44.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIGIL ANTISLIP 10-435 Thang Rung Nắp Vòng 17-11/16 Inch Dài x 1 Inch Rộng
€67.45 /đơn vị