Viega Propress 79735 | Liên minh đồng chì thấp PX Mnpt 3/4 Inch | 5umk8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VIEGA LLC 79735 Đồng chì thấp P x Mnpt 3/4 Inch | AE6QLG 5UMK8

VIEGA MEGAPRESS 79735 Đồng chì thấp P x Mnpt 3/4 Inch

Trong kho
Khoản mục: AE6QLG phần: 79735Tham chiếu chéo: 5UMK8
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
€40.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcliên hiệp
Vật liệu cơ thểĐồng chì thấp
Tuân thủNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Kiểu kết nốiNhấn x MNPT
Max. Sức ép200 psi
Kích thước đường ống3 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 250 độ F
Kích thước ống3 / 4 "
UPC691514797359

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.22
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS7419995010
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
VIEGA LLC 79730 Đồng chì thấp P x Mnpt 1/2 Inch | AE6QLF 5UMK7 797301 / 2 "1 / 2 "€30.45
VIEGA LLC 79740 Đồng chì thấp P x Mnpt 1 Inch | AE6QLH 5UMK9 797401"1"€58.03
VIEGA LLC 79745 Đồng chì thấp P x Mnpt 1-1/4 Inch | AE6QLJ 5UML0 797451.25 "1.25 "€84.21
VIEGA LLC 79750 Đồng chì thấp P x Mnpt 1-1/2 Inch | AE6QLK 5UML1 797501.5 "1.5 "€120.36
VIEGA LLC 79755 Đồng chì thấp P x Mnpt 2 Inch | AE6QLL 5UML2 797552"2"€163.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79735 Đồng chì thấp P x Mnpt 3/4 Inch
€40.61 /đơn vị