Viega Propress 79715 | Liên minh đồng chì thấp PX Fnpt 1-1/4 Inch | 5umk4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VIEGA LLC 79715 Đồng chì thấp P x Fnpt 1-1/4 Inch | AE6QLC 5UMK4

VIEGA MEGAPRESS 79715 Union Low Lead Copper P x Fnpt 1-1/4 Inch

Trong kho
Khoản mục: AE6QLC phần: 79715Tham chiếu chéo: 5UMK4
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
€69.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcliên hiệp
Vật liệu cơ thểĐồng chì thấp
Tuân thủNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Kiểu kết nốiNhấn x FNPT
Max. Sức ép200 psi
Kích thước đường ống1.25 "
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 250 độ F
Kích thước ống1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS7419995010
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
VIEGA LLC 79700 Đồng chì thấp P x Fnpt 1/2 Inch | AE6QKZ 5UMK1 797001 / 2 "1 / 2 "€28.43
VIEGA LLC 79705 Đồng chì thấp P x Fnpt 3/4 Inch | AE6QLA 5UMK2 797053 / 4 "3 / 4 "€37.28
VIEGA LLC 79710 Đồng chì thấp P x Fnpt 1 Inch | AE6QLB 5UMK3 797101"1"€60.03
VIEGA LLC 79720 Đồng chì thấp P x Fnpt 1-1/2 Inch | AE6QLD 5UMK5 797201.5 "1.5 "€116.46
VIEGA LLC 79725 Đồng chì thấp P x Fnpt 2 Inch | AE6QLE 5UMK6 797252"2"€153.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79715 Union Low Lead Copper P x Fnpt 1-1/4 Inch
€69.23 /đơn vị