Viega Propress 79640 | Vent Tee P X Fnpt X P 3/4 X 3/4 Inch | 5umj5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VIEGA LLC 79640 Ống thông hơi P x Fnpt x P 3/4 x 3/4 Inch | AE6QKT 5UMJ5

VIEGA MEGAPRESS 79640 Lỗ thông hơi P x Fnpt x P 3/4 x 3/4 Inch

Trong kho
Khoản mục: AE6QKT phần: 79640Tham chiếu chéo: 5UMJ5
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
€34.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTít lỗ
Vật liệu cơ thểĐồng chì thấp
Tuân thủNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Kiểu kết nốiNhấn x FNPT x Nhấn
Max. Sức ép200 psi
Kích thước đường ống1 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 250 độ F
Kích thước ống3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS7412200085
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ốngGiá cả
VIEGA LLC 79635 Ống thông hơi P x Fnpt x P 1/2 x 1/2 Inch | AE6QJG 5UME8 796351 / 2 "€31.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79640 Lỗ thông hơi P x Fnpt x P 3/4 x 3/4 Inch
€34.60 /đơn vị