Viega Propress 79550 | Elbow Low Lead Bronze P X Fnpt 1 Inch | 5umh7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VIEGA LLC 79550 Khuỷu tay đồng chì thấp P x Fnpt 1 Inch | AE6QKM 5UMH7

VIEGA MEGAPRESS 79550 Khuỷu tay đồng chì thấp P x Fnpt 1 Inch

Trong kho
Khoản mục: AE6QKM phần: 79550Tham chiếu chéo: 5UMH7
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
€41.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mục90 độ khuỷu tay
Vật liệu cơ thểĐồng chì thấp
Tuân thủNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Kiểu kết nốiNhấn x FNPT
Max. Sức ép200 psi
Kích thước đường ống1"
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 250 độ F
Kích thước ống1"
UPC691514795508

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.28
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)7.87
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7412200090
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiMụcKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
VIEGA LLC 79520 Khuỷu tay đồng chì thấp P x Fnpt 1/2 Inch | AE6QKG 5UMH1 79520Nhấn x FNPT90 độ khuỷu tay3 / 8 "1 / 2 "€24.73
VIEGA LLC 79525 Khuỷu tay đồng chì thấp P x Fnpt 1/2 Inch | AE6QKH 5UMH2 79525Nhấn x FNPT90 độ khuỷu tay1 / 2 "1 / 2 "€15.51
VIEGA LLC 79530 Khuỷu tay đồng chì thấp P x Fnpt 1/2 Inch | AE6QKJ 5UMH3 79530Nhấn x FNPT90 độ khuỷu tay3 / 4 "1 / 2 "€35.45
VIEGA LLC 79540 Khuỷu tay đồng chì thấp P x Fnpt 3/4 Inch | AE6QKK 5UMH5 79540Nhấn x FNPT90 độ khuỷu tay3 / 4 "3 / 4 "€24.35
VIEGA LLC 79545 Khuỷu tay đồng chì thấp P x Fnpt 1 Inch | AE6QKL 5UMH6 79545Nhấn x FNPT90 độ khuỷu tay1 / 2 "1"€38.27
VIEGA LLC 79560 Khuỷu tay đồng chì thấp P x Fnpt 1-1/4 Inch | AE6QKN 5UMH8 79560Nhấn x FNPT90 độ khuỷu tay1.25 "1.25 "€71.20
VIEGA LLC 79565 Khuỷu tay đồng chì thấp P x Fnpt 1-1/2 Inch | AE6QKP 5UMH9 79565Nhấn x FNPT90 độ khuỷu tay1.5 "1.5 "€87.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79550 Khuỷu tay đồng chì thấp P x Fnpt 1 Inch
€41.76 /đơn vị