Viega Propress 79185 | Khuỷu Tay Thả Với Tấm Tường PX Fnpt | 5uma2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VIEGA LLC 79185 Khuỷu tay thả có tấm tường P x Fnpt | AE6QGV 5UMA2

VIEGA MEGAPRESS 79185 Drop Elbow With Wall Plate P x ​​Fnpt

Trong kho
Mục: AE6QGV phần: 79185Tham chiếu chéo: 5UMA2
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
€50.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThả khuỷu tay
Vật liệu cơ thểĐồng chì thấp
Tuân thủNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Kiểu kết nốiNhấn x FNPT
Max. Sức ép200 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 250 độ F
Kích thước ống1 / 2 "
UPC691514791852

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS7412200090
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTuân thủMụcKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viKích thước ốngGiá cả
VIEGA LLC 79195 Thả khuỷu tay P x Fnpt 3/4 Inch3/4 Inch | AB4QHV 20C419 79195NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA90 độ thả khuỷu tay3 / 4 "32 độ đến 250 độ F3 / 4 "€43.34
VIEGA LLC 79190 Khuỷu tay thả có tấm tường P x Fnpt | AE6QGW 5UMA3 79190NSF-61G, UPC, ICC, CSA, ULThả khuỷu tay1 / 2 "0 độ đến 250 độ F1 / 2 "€21.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79185 Drop Elbow With Wall Plate P x ​​Fnpt
€50.12 /đơn vị