Viega Propress 79165 | Dielectric Union P X Fnpt 1 Inch1 Inch | 5ulz8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VIEGA LLC 79165 Liên minh điện môi P x Fnpt 1 Inch1 Inch | AE6QGR 5ULZ8

VIEGA MEGAPRESS Liên minh điện môi 79165 P x Fnpt 1 Inch1 Inch

Trong kho
Mục: AE6QGR phần: 79165Tham chiếu chéo: 5ULZ8

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€96.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên minh điện môi
Vật liệu cơ thểĐồng chì thấp
Tuân thủNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Kiểu kết nốiNhấn x FNPT
Max. Sức ép200 psi
Kích thước đường ống1"
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 250 độ F
Kích thước ống1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7419995010
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
VIEGA LLC 79155 Liên minh điện môi P x Fnpt 1/2 Inch | AE6QGQ 5ULZ6 79155Nhấn x FNPT1 / 2 "1 / 2 "€71.56
VIEGA LLC 79170 Liên minh điện môi P x Fnpt 1-1/4 Inch | AE6QGT 5ULZ9 79170Nhấn x FNPT1.25 "1.25 "€128.70
VIEGA LLC 79175 Liên minh điện môi P x Fnpt 1-1/2 Inch | AE6QGU 5UMA0 79175Nhấn x FNPT1.5 "1.5 "€155.01
VIEGA LLC 79160 Liên minh điện môi ProPress 3/4 x 3/4 | AJ2JEN 5ULZ7 79160Nhấn x FPT3 / 4 "3 / 4 "€75.97
VIEGA LLC 79180 Liên minh điện môi ProPress 2 x 2 | AJ2JEP 5UMA1 79180Nhấn x FPT2"2"€207.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIEGA MEGAPRESS Liên minh điện môi 79165 P x Fnpt 1 Inch1 Inch
€96.42 /đơn vị