Viega Propress 79130 | Liên minh Đồng chì thấp 3/4 X 3/4 Inch | 5ulz1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VIEGA LLC 79130 Đồng chì thấp Union 3/4 x 3/4 Inch | AE6QGK 5ULZ1

VIEGA MEGAPRESS 79130 Đồng chì thấp Union 3/4 x 3/4 inch

Trong kho
Mục: AE6QGK phần: 79130Tham chiếu chéo: 5ULZ1
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
€42.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcliên hiệp
Vật liệu cơ thểĐồng chì thấp
Tuân thủNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Kiểu kết nốiẤn Bản
Max. Sức ép200 psi
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 250 độ F
Kích thước ống3 / 4 "
UPC691514791302

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7419995010
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ốngGiá cả
VIEGA LLC 79125 Đồng chì thấp Union 1/2 x 1/2 Inch | AE6QGJ 5ULZ0 791251 / 2 "€32.93
VIEGA LLC 79135 Đồng chì thấp P x P 1 x 1 Inch | AE6QGL 5ULZ2 791351"€66.64
VIEGA LLC 79140 Liên minh P x P 1-1/4 x 1-1/4 Inch | AE6QGM 5ULZ3 791401.25 "€99.84
VIEGA LLC 79145 Liên minh P x P 1-1/2 x 1-1/2 Inch | AE6QGN 5ULZ4 791451.5 "€134.79
VIEGA LLC 79150 Đồng chì thấp P x P 2 x 2 Inch | AE6QGP 5ULZ5 791502"€208.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79130 Đồng chì thấp Union 3/4 x 3/4 inch
€42.51 /đơn vị