Viega Propress 78192 | Khớp Nối Không Dừng Đồng PXP | 1rph4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VIEGA LLC 78192 Khớp Nối Không Dây Đồng P x P | AB3ECK 1RPH4

VIEGA MEGAPRESS 78192 Coupling Without Stop Đồng P x P

Trong kho
Khoản mục: AB3ECK phần: 78192Tham chiếu chéo: 1RPH4

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€36.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối không dừng
Vật liệu cơ thểCopper
Tuân thủNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Kiểu kết nốiẤn Bản
Max. Sức ép200 psi
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 250 độ F
Kích thước ống1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7412100000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ốngGiá cả
VIEGA LLC 78172 Khớp Nối Không Dây Đồng P x P | AB3ECF 1RPG9 781721 / 2 "€9.21
VIEGA LLC 78177 Khớp Nối Không Dây Đồng P x P | AB3ECG 1RPH1 781773 / 4 "€12.04
VIEGA LLC 78182 Khớp Nối Không Dừng P x P 1 x 1 Inch | AB3ECH 1RPH2 781821"€16.59
VIEGA LLC 78187 Khớp Nối Không Dừng P x P 1-1/4 Inch | AB3ECJ 1RPH3 781871.25 "€22.81
VIEGA LLC 78197 Khớp Nối Không Dừng P x P 2 x 2 Inch | AB3ECL 1RPH5 781972"€40.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 78192 Coupling Without Stop Đồng P x P
€36.13 /đơn vị