Viega Propress 77742 | Cross Over Copper PXP 1/2 X 1/2 Inch | 1rph9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VIEGA LLC 77742 Cross Over Copper P x P 1/2 x 1/2 Inch | AB3ECQ 1RPH9

VIEGA MEGAPRESS 77742 Chữ Thập Đồng P x P 1/2 x 1/2 Inch

Trong kho
Khoản mục: AB3ECQ phần: 77742Tham chiếu chéo: 1RPH9
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
€29.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng qua
Vật liệu cơ thểCopper
Tuân thủNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Kiểu kết nốiẤn Bản
Max. Sức ép200 psi
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 250 độ F
Kích thước ống1 / 2 "
UPC691514777429

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)24.13
Mã HS7412200090
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ốngGiá cả
VIEGA LLC 77747 Cross Over Copper P x P 3/4 x 3/4 Inch | AB3ECR 1RPJ1 777473 / 4 "€36.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 77742 Chữ Thập Đồng P x P 1/2 x 1/2 Inch
€29.54 /đơn vị