Viega Propress 77607 | Khuỷu tay PXP 1/2 X 1/2 Inch | 1rpl4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VIEGA LLC 77607 Khuỷu tay P x P 1/2 x 1/2 Inch | AB3EDB 1RPL4

VIEGA MEGAPRESS 77607 Khuỷu tay P x P 1/2 x 1/2 Inch

Trong kho
Khoản mục: AB3EDB phần: 77607Tham chiếu chéo: 1RPL4
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
€5.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mục45 độ khuỷu tay
Vật liệu cơ thểCopper
Tuân thủNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Kiểu kết nốiẤn Bản
Max. Sức ép200 psi
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 250 độ F
Kích thước ống1 / 2 "
UPC691514776071

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS7412100000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
VIEGA LLC 77038 Khuỷu tay 45 độ, Đồng, Press-Fit X Press-Fit, Kích thước ống đồng 1 1/2 Inch X 1 1/2 Inch | CU7YJB 48RH46 77038Khuỷu tay 45 Degree1-1 / 2 "1-1 / 2 "€46.25
VIEGA LLC 77033 Khuỷu tay 45 độ, Đồng, Press-Fit X Press-Fit, Kích thước ống đồng 1 1/4 Inch X 1 1/4 Inch | CU7YJC 48RH45 77033Khuỷu tay 45 Degree1-1 / 4 "1-1 / 4 "€28.65
VIEGA LLC 77028 Khuỷu tay 45 độ, Đồng, Press-Fit X Press-Fit, Kích thước ống đồng 1 Inch X 1 Inch | CU7YJD 48RH44 77028Khuỷu tay 45 Degree1"1"€20.28
VIEGA LLC 77023 Khuỷu tay 45 độ, Đồng, Press-Fit X Press-Fit, Kích thước ống đồng 3/4 Inch X 3/4 Inch | CU7YJE 48RH43 77023Khuỷu tay 45 Degree3 / 4 "3 / 4 "€6.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 77607 Khuỷu tay P x P 1/2 x 1/2 Inch
€5.70 /đơn vị