Viega Propress 26046 | Bộ giảm tốc Ftg XP 2 X 1-1/2 2 X 1-1/2 | 36n839 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VIEGA LLC 26046 Hộp giảm tốc Ftg x P 2 x 1-1/2 2 x 1-1/2 | AC6WTW 36N839

VIEGA MEGAPRESS 26046 Bộ giảm tốc Ftg x P 2 x 1-1/2 2 x 1-1/2

Trong kho
Khoản mục: AC6WTW phần: 26046Tham chiếu chéo: 36N839
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
€80.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhụ kiện giảm tốc
Vật liệu cơ thểThép
Tuân thủCSA
Kiểu kết nốiFTG x Nhấn
Max. Sức ép125 psi
Kích thước đường ống2 "x 1-1 / 2"
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 180 độ F
Kích thước ống2 "x 1-1 / 2"
UPC691514260464

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS7307995045
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: VIEGA MEGAPRESSG

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
VIEGA LLC 26001 Hộp giảm tốc Ftg x P 3/4 x 1/2 3/4 x 1/2 | AC6WTL 36N830 260013 / 4 "x 1 / 2"3 / 4 "x 1 / 2"€23.02
VIEGA LLC 26006 Hộp giảm tốc Ftg x P 1 x 1/2 In.1 x 1/2 | AC6WTM 36N831 260061 "x 1/2"1 "x 1/2"€27.68
VIEGA LLC 26011 Hộp giảm tốc Ftg x P 1 x 3/4 In.1 x 3/4 | AC6WTN 36N832 260111 "x 3/4"1 "x 3/4"€27.75
VIEGA LLC 26016 Hộp giảm tốc Ftg x P 1-1/4 x 1 1-1/4 x 1 | AC6WTP 36N833 260161-1 / 4 "x 1"1-1 / 4 "x 1"€43.44
VIEGA LLC 26021 Hộp giảm tốc Ftg x P 1-1/2 x 3/4 Inch | AC6WTQ 36N834 260211-1/2" x 3/4"1-1/2" x 3/4"€52.13
VIEGA LLC 26026 Hộp giảm tốc Ftg x P 1-1/2 x 1-1/4 | AC6WTR 36N835 260261-1/2" x 1-1/4"1-1/2" x 1-1/4"€54.82
VIEGA LLC 26031 Hộp giảm tốc Ftg x P 1-1/2 x 1 Inch | AC6WTT 36N836 260311-1 / 2 "x 1"1-1 / 2 "x 1"€52.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 26046 Bộ giảm tốc Ftg x P 2 x 1-1/2 2 x 1-1/2
€80.35 /đơn vị