Viega Propress 25401 | Giảm Tee PXPXP 2 X 2 X 1-1/2 Inch | 36n811 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VIEGA LLC 25401 Giảm Tee P x ​​P x P 2 x 2 x 1-1/2 Inch | AC6WRQ 36N811

VIEGA MEGAPRESS 25401 Giảm Tee P x ​​P x P 2 x 2 x 1-1/2 Inch

Trong kho
Khoản mục: AC6WRQ phần: 25401Tham chiếu chéo: 36N811
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
€147.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm Tee
Vật liệu cơ thểThép
Tuân thủCSA
Kiểu kết nốiẤn Bản
Max. Sức ép125 psi
Kích thước đường ống2 "x 2" x 1-1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 180 độ F
Kích thước ống2 "x 2" x 1-1 / 2 "
UPC691514254012

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.25
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)19.56
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Mã HS7307995045
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: VIEGA MEGAPRESSG

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
VIEGA LLC 25331 Giảm Tee 3/4 x 3/4 x 1/2 Inch | AC6WRD 36N799 25331Ấn Bản3/4 "x 3/4" x 1/2 "3/4 "x 3/4" x 1/2 "€35.29
VIEGA LLC 25336 Giảm Tee P x ​​P x P 1 x 1 x 1/2 Inch | AC6WRE 36N801 25336Ấn Bản1 "x 1" x 1/2 "1 "x 1" x 1/2 "€44.07
VIEGA LLC 25341 Giảm Tee P x ​​P x P 1 x 1 x 3/4 Inch | AC6WRF 36N802 25341Ấn Bản1 "x 1" x 3/4 "1 "x 1" x 3/4 "€43.73
VIEGA LLC 25361 Giảm Tee 1-1/2 x 1-1/2 x 1/2 Inch | AC6WRG 36N803 25361Ấn Bản1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "€94.99
VIEGA LLC 25366 Giảm Tee 1-1/2 x 1-1/2 x 3/4 Inch | AC6WRH 36N804 25366Ấn Bản1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€88.07
VIEGA LLC 25371 Giảm Tee 1-1/2 x 1-1/2 x 1 Inch | AC6WRJ 36N805 25371Ấn Bản1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "€91.88
VIEGA LLC 25376 Giảm Tee 1-1/2 x 1-1/2 x 1-1/4 Inch | AC6WRK 36N806 25376Ấn Bản1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4"1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4"€91.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25401 Giảm Tee P x ​​P x P 2 x 2 x 1-1/2 Inch
€147.17 /đơn vị