Viega Propress 25241 | Khuỷu tay PXP 1 X 1 Inch | 36n789 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VIEGA LLC 25241 Khuỷu tay P x P 1 x 1 Inch | AC6WQT 36N789

VIEGA MEGAPRESS 25241 Khuỷu tay P x P 1 x 1 Inch

Trong kho
Khoản mục: AC6WQT phần: 25241Tham chiếu chéo: 36N789
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
€30.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mục45 độ khuỷu tay
Vật liệu cơ thểThép
Tuân thủCSA
Kiểu kết nốiẤn Bản
Max. Sức ép125 psi
Kích thước đường ống1 "x 1"
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 180 độ F
Kích thước ống1"
UPC691514252414

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)11.68
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS7307995045
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: VIEGA MEGAPRESSG

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
VIEGA LLC 25231 Khuỷu tay P x P 1/2 x 1/2 Inch | AC6WQQ 36N787 252311 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "€20.45
VIEGA LLC 25236 Khuỷu tay P x P 3/4 x 3/4 Inch | AC6WQR 36N788 252363 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "€24.74
VIEGA LLC 25246 Khuỷu tay P x P 1-1/4 Inch | AC6WQU 36N790 252461-1/4" x 1-1/4"1.25 "€54.72
VIEGA LLC 25251 Khuỷu tay P x P 1-1/2 x 1-1/2 Inch | AC6WQV 36N791 252511-1/2" x 1-1/2"1.5 "€68.26
VIEGA LLC 25256 Khuỷu tay P x P 2 x 2 Inch | AC6WQW 36N792 252562 "x 2"2"€96.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25241 Khuỷu tay P x P 1 x 1 Inch
€30.74 /đơn vị