Viega Propress 25131 | Bộ Chuyển Đổi PX Fnpt 1/2 Inch 1/2 Inch | 36n775 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VIEGA LLC 25131 Adapter P x Fnpt 1/2 Inch 1/2 Inch | AC6WQC 36N775

VIEGA MEGAPRESS 25131 Bộ chuyển đổi P x Fnpt 1/2 Inch 1/2 Inch

Trong kho
Khoản mục: AC6WQC phần: 25131Tham chiếu chéo: 36N775
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
€22.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi nữ
Vật liệu cơ thểThép
Tuân thủCSA
Kiểu kết nốiNhấn x FNPT
Max. Sức ép125 psi
Kích thước đường ống1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 180 độ F
Kích thước ống1 / 2 "
UPC691514251318

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)5.59
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS7307995045
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: VIEGA MEGAPRESSG

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
VIEGA LLC 25136 Adapter P x Fnpt 3/4 Inch 3/4 Inch | AC6WQD 36N776 251363 / 4 "3 / 4 "€25.71
VIEGA LLC 25141 Adapter P x Fnpt 1 Inch 1 Inch | AC6WQE 36N777 251411"1"€33.80
VIEGA LLC 25146 Adapter P x Fnpt 1-1/4 Inch 1-1/4 Inch | AC6WQF 36N778 251461.25 "1.25 "€40.87
VIEGA LLC 25151 Adapter P x Fnpt 1-1/2 Inch 1-1/2 Inch | AC6WQG 36N779 251511.5 "1.5 "€47.39
VIEGA LLC 25156 Adapter P x Fnpt 2 Inch 2 Inch | AC6WQH 36N780 251562"2"€70.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25131 Bộ chuyển đổi P x Fnpt 1/2 Inch 1/2 Inch
€22.59 /đơn vị