Viega Propress 25111 | Adapter PX Mnpt 1 Inch 1 Inch | 36n771 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VIEGA LLC 25111 Adaptor P x Mnpt 1 Inch 1 Inch | AC6WPY 36N771

VIEGA MEGAPRESS 25111 Adapter P x Mnpt 1 Inch 1 Inch

Trong kho
Khoản mục: AC6WPY phần: 25111Tham chiếu chéo: 36N771
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
€33.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi nam
Vật liệu cơ thểThép
Tuân thủCSA
Kiểu kết nốiNhấn x MNPT
Max. Sức ép125 psi
Kích thước đường ống1"
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 180 độ F
Kích thước ống1"
UPC691514251110

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS7307995045
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: VIEGA MEGAPRESSG

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểTuân thủKiểu kết nốiMụcKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
VIEGA LLC 25101 Bộ chuyển đổi P x Mnpt 1/2 x 1/2 Inch | AC6WPW 36N769 25101Thép carbonCSANhấn x MNPTBộ chuyển đổi nam1 / 2 "1 / 2 "€25.00
VIEGA LLC 25106 Bộ chuyển đổi P x Mnpt 3/4 x 3/4 Inch | AC6WPX 36N770 25106ThépCSANhấn x MNPTBộ chuyển đổi nam3 / 4 "3 / 4 "€27.05
VIEGA LLC 25116 Bộ chuyển đổi P x Mnpt 1-1/4 Inch 1-1/4 Inch | AC6WPZ 36N772 25116ThépCSANhấn x MNPTBộ chuyển đổi nam1.25 "1.25 "€41.04
VIEGA LLC 25121 Bộ chuyển đổi P x Mnpt 1-1/2 Inch 1-1/2 Inch | AC6WQA 36N773 25121ThépCSANhấn x MNPTBộ chuyển đổi nam1.5 "1.5 "€48.33
VIEGA LLC 25126 Adapter P x Mnpt 2 Inch 2 Inch | AC6WQB 36N774 25126ThépCSANhấn x MNPTBộ chuyển đổi nam2"2"€72.98
VIEGA LLC 25581 Bộ chuyển đổi Bộ chuyển đổi thép carbon 1 x 1/2 | AH3GLX 31XK08 25581-ANSI / CSA LC-4Nhấn x FPTBộ chuyển đổi nữ1 "x 1/2"2 "x 1/2"€39.89
VIEGA LLC 25591 Bộ chuyển đổi Thép Carbon Bộ chuyển đổi 1-1/4 x 1/2 | AH3GLY 31XK09 25591-ANSI / CSA LC-4Nhấn x FPTBộ chuyển đổi nữ1-1/4" x 1/2"1 / 2 "€51.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25111 Adapter P x Mnpt 1 Inch 1 Inch
€33.89 /đơn vị