Viega Propress 25056 | Khớp Nối Không Dừng PXP 2 X 2 Inch | 36n768 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VIEGA LLC 25056 Khớp Nối Không Dừng P x P 2 x 2 Inch | AC6WPV 36N768

VIEGA MEGAPRESS 25056 Khớp Nối Không Dừng P x P 2 x 2 Inch

Trong kho
Khoản mục: AC6WPV phần: 25056Tham chiếu chéo: 36N768
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
€83.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối không dừng
Vật liệu cơ thểThép
Tuân thủCSA
Kiểu kết nốiẤn Bản
Max. Sức ép125 psi
Kích thước đường ống2 "x 2"
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 180 độ F
Kích thước ống2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.65
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS7307995045
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: VIEGA MEGAPRESSG

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
VIEGA LLC 25031 Khớp nối không dừng P x P 1/2 x 1/2 In | AC6WPP 36N763 250311 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "€21.91
VIEGA LLC 25036 Khớp nối không dừng P x P 3/4 x 3/4 In | AC6WPQ 36N764 250363 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "€24.89
VIEGA LLC 25041 Khớp Nối Không Dừng P x P 1 x 1 Inch | AC6WPR 36N765 250411 "x 1"1"€34.14
VIEGA LLC 25046 Khớp Nối Không Dừng P x P 1-1/4 Inch | AC6WPT 36N766 250461-1/4" x 1-1/4"1.25 "€44.65
VIEGA LLC 25051 Khớp nối không dừng P x P 1.5 x 1.5 In | AC6WPU 36N767 250511-1/2" x 1-1/2"1.5 "€58.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25056 Khớp Nối Không Dừng P x P 2 x 2 Inch
€83.58 /đơn vị