Viega Propress 25026 | Khớp Nối Với Stop PXP 2 X 2 Inch | 36n762 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VIEGA LLC 25026 Khớp nối có chốt chặn P x P 2 x 2 Inch | AC6WPN 36N762

VIEGA MEGAPRESS 25026 Khớp Nối Có Dừng P x P 2 x 2 Inch

Trong kho
Khoản mục: AC6WPN phần: 25026Tham chiếu chéo: 36N762
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
€76.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối với Dừng
Vật liệu cơ thểThép
Tuân thủCSA
Kiểu kết nốiẤn Bản
Max. Sức ép125 psi
Kích thước đường ống2 "x 2"
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 180 độ F
Kích thước ống2"
UPC30691514250268

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.66
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS7307995045
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: VIEGA MEGAPRESSG

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
VIEGA LLC 22009 Khớp Nối Với Stop P x P 3/4 x 3/4 Inch | AC6WPH 36N757 220093 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "€20.66
VIEGA LLC 25001 Khớp nối có điểm dừng P x P 1/2 x 1/2 Inch | AC6WPJ 36N758 250011 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "€18.06
VIEGA LLC 25011 Khớp nối có chốt chặn P x P 1 x 1 Inch | AC6WPK 36N759 250111 "x 1"1"€30.46
VIEGA LLC 25016 Khớp Nối Có Stop P x P 1-1/4 Inch | AC6WPL 36N760 250161-1/4" x 1-1/4"1.25 "€39.32
VIEGA LLC 25021 Khớp nối có chốt chặn 1-1/2 x 1-1/2 Inch | AC6WPM 36N761 250211-1/2" x 1-1/2"1.5 "€53.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25026 Khớp Nối Có Dừng P x P 2 x 2 Inch
€76.57 /đơn vị