Viega Propress 24035 | Van bi Propress 3/4 X 3/4 | 33kf41 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VIEGA LLC 24035 Van bi Propress 3/4 x 3/4 | AG3FWQ 33KF41

VIEGA MEGAPRESS 24035 Van bi Propress 3/4 x 3/4

Trong kho
Khoản mục: AG3FWQ phần: 24035Tham chiếu chéo: 33KF41
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
€81.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngThau
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểĐồng / Đồng thau
Phong cách cơ thểSảnh
Tuân thủMã NSF UP
Kiểu kết nốiNhấn x FPT
Xử lý vật liệuThép
Loại xử lýLever
Max. Sức ép200 psi
Tối đa Áp suất hơi15 psi
Kích thước đường ống3 / 4 "x 3 / 4"
Hải cảngFull
Bảng thông số sản phẩmviega-propress-24030.pdf
Vật liệu con dấuEPDM
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcThau
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 250 độ F
Kích thước ống3 / 4 "
Cấu trúc vanCổng đầy đủ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)33.02
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8481801085

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
VIEGA LLC 24030 Van bi Propress 1/2 x 1/2 | AG3FWP 33KF40 240301 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "€52.00
VIEGA LLC 24040 Van bi Propress 1 x 1 | AG3FWR 33KF42 240401 "x 1"1"€120.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 24035 Van bi Propress 3/4 x 3/4
€81.80 /đơn vị