Viega Propress 20623 | Khuỷu tay 90 độ PXP 2-1/2 X 2-1/2 Inch | 1rpk1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VIEGA LLC 20623 Khuỷu tay 90 độ P x P 2-1/2 x 2-1/2 Inch | AB3ECU 1RPK1

VIEGA MEGAPRESS 20623 Cút 90 Độ P x P 2-1/2 x 2-1/2 Inch

Trong kho
Khoản mục: AB3ECU phần: 20623Tham chiếu chéo: 1RPK1
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
€219.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mục90 độ khuỷu tay
Vật liệu cơ thểCopper
Tuân thủNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Kiểu kết nốiẤn Bản
Max. Sức ép200 psi
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 250 độ F
Kích thước ống2.5 "
UPC691514206233

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.93
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS7412100000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ốngGiá cả
VIEGA LLC 20628 Khuỷu tay 90 độ Đồng P x P 3 x 3 Inch | AB3ECV 1RPK2 206283"€275.45
VIEGA LLC 20633 Khuỷu tay 90 độ Đồng P x P 4 x 4 Inch | AB3ECW 1RPK3 206334"€339.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20623 Cút 90 Độ P x P 2-1/2 x 2-1/2 Inch
€219.75 /đơn vị