Viega Propress 18468 | Reducer Copper P X P 2 X 3/4 Inch | 1rpv9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VIEGA LLC 18468 Hộp giảm tốc Đồng P x P 2 x 3/4 Inch | AB3EDT 1RPV9

VIEGA MEGAPRESS 18468 Reducer Copper P x P 2 x 3/4 Inch

Trong kho
Khoản mục: AB3EDT phần: 18468Tham chiếu chéo: 1RPV9
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
€55.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcgiảm
Vật liệu cơ thểCopper
Tuân thủNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Kiểu kết nốiẤn Bản
Max. Sức ép200 psi
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 250 độ F
Kích thước ống2 "x 3/4"
UPC691514184685

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.26
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS7419995050
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ốngGiá cả
VIEGA LLC 78147 Hộp giảm tốc P x P 3/4 x 1/2 Inch Đồng 200 Psi | AB3EDK 1RPV1 781473 / 4 "x 1 / 2"€18.81
VIEGA LLC 15603 Hộp giảm tốc P x P 1 x 1/2 Inch Đồng 200 Psi | AB3EDL 1RPV2 156031 "x 1/2"€34.05
VIEGA LLC 78152 Hộp giảm tốc P x P 1 x 3/4 Inch Đồng 200 Psi | AB3EDM 1RPV3 781521 "x 3/4"€21.43
VIEGA LLC 15593 Hộp giảm tốc P x P 1 1/4 x 3/4 Inch Đồng | AB3EDN 1RPV4 155931-1/4" x 3/4"€50.28
VIEGA LLC 78157 Hộp giảm tốc P x P 1-1/4 Inch x 1 Inch | AB3EDP 1RPV5 781571-1 / 4 "x 1"€32.46
VIEGA LLC 18473 Hộp giảm tốc Đồng P x P 1-1/2 x 3/4 Inch | AB3EDQ 1RPV6 184731-1/2" x 3/4"€60.05
VIEGA LLC 78162 Hộp giảm tốc P x P 1-1/2 x 1-1/4 Inch | AB3EDR 1RPV8 781621-1/2" x 1-1/4"€47.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 18468 Reducer Copper P x P 2 x 3/4 Inch
€55.10 /đơn vị