Vibco V-250 | Máy rung khí nén 380lb 10 500 Vpm 80psi | 4hv30 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy rung khí nén VIBCO V-250 380lb 10 500 Vpm 80psi | AD8BUQ 4HV30

VIBCO Máy rung khí nén V-250 380lb 10 500 Vpm 80psi

Trong kho
Khoản mục: AD8BUQ phần: V-250Tham chiếu chéo: 4HV30
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
€335.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy rung khí nén
Chất liệu bóngThép cứng
Dung lượng thùng3800 lb
CFM @ 60 psi11
CFM @ 80 PSI13
dB @ 60psi72
dB @ 80psi72
Nhiệm vụliên tiếp
Buộc xếp hạng380 lb
Vật liệu vỏGang thep
Cổng đầu vào1 / 4 "NPT
Max. Sức ép80 psi
Tối đa Nhiệt độ.350 độ F
Gắn kếtphổ cập
Đĩa gắnBán riêng
Bao tay dầy1A326
Cổng ra1 / 4 "NPT
Chiều cao tổng thể3.5 "
Chiều dài tổng thể5 9 / 16 "
Chiều rộng tổng thể2.437 "
Tốc độ @ 60 psi10,500 vpm
Tốc độ @ 80 psi11,000 vpm
Loại máy rungBanh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.62
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)16
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS8479899895
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại máy rungNhiệm vụVật liệu vỏMax. Sức épGắn kếtChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
VIBCO KA-1-3 / 4 Máy rung khí nén 800lb 17000vpm 80 Psi | AD8APG 4HP66 KA-1-3 / 4Bê tông nội bộKhông liên tục-80 psi----€1,889.79
VIBCO KA-1-3 / 8 Máy rung khí nén 450lb 18000vpm 80 Psi | AD8APH 4HP67 KA-1-3 / 8Bê tông nội bộKhông liên tục-80 psi----€1,840.03
Máy rung khí nén VIBCO KA-2-1 / 2 2100lb 16000 Vpm 80psi | AD8APJ 4HP68 KA-2-1 / 2Bê tông nội bộKhông liên tục-80 psi----€2,162.17
Máy rung khí nén VIBCO KA-3 3200lb 16000 Vpm 80psi | AD8APK 4HP69 KA-3Bê tông nội bộKhông liên tục-80 psi----€2,559.51
VIBCO 10-1 Máy rung khí nén 242 Lb 9000 Vpm 80 Psi | AD8BFB 4HT24 10-1Pistonliên tiếpThép80 psiKết thúc1 15 / 16 "5 9 / 16 "1.625 "€300.60
VIBCO 10-1-1 / 4 Máy rung khí nén 325 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AD8BFC 4HT26 10-1-1/4Pistonliên tiếpThép80 psiKết thúc2 15 / 16 "9.25 "2.25 "€402.79
VIBCO 10-3 / 4 Máy rung khí nén 182lb 10 500vpm 80psi | AD8BFD 4HT27 10-3/4Pistonliên tiếpThép80 psiKết thúc1 15 / 16 "5.5 "1.25 "€312.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIBCO Máy rung khí nén V-250 380lb 10 500 Vpm 80psi
€335.95 /đơn vị