Vibco Spr-60hd | Máy Rung Điện 1.50a 115vac 1 pha | 4 giờ 13 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy rung điện VIBCO SPR-60HD 1.50a 115vac 1 pha | AD8AXY 4HR13

VIBCO Máy Rung Điện SPR-60HD 1.50a 115vac 1 pha

Trong kho
Khoản mục: AD8AXY phần: SPR-60HDTham chiếu chéo: 4HR13
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
€783.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy rung điện
amps1.50
Loại mangQuá khổ
Dung lượng thùng600 lb
dBA60
Nhiệm vụChỉ liên tục ở một số cài đặt lực nhất định, Nhiệm vụ gián đoạn ở cài đặt lực tối đa
Bao vâyKèm theo Air Over
Chất liệu chuông kết thúcGang thep
BuộcĐiều chỉnh cơ học
Buộc xếp hạng60 lb
Vật liệu vỏNhôm
Tối đa Nhiệt độ.104 độ F
Đĩa gắnBán riêng
Vị trí lắp đặtphổ cập
Chiều cao tổng thể4.25 "
Chiều dài tổng thể7"
Chiều rộng tổng thể6"
Giai đoạn1
Nguồn điệnĐiện
Tốc độ3200 vpm
Loại máy rungHeavy Duty
điện áp115 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.5
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS8479899895
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsBao vâyChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểTốc độLoại máy rungGiá cả
Máy rung điện VIBCO SPR-20 0.50a 115vac 1 pha | AD8AXX 4HR12 XUÂN-200.50Mở quạt làm mát3.5 "5"5"1600 vpmgọn nhẹ€509.84
Máy rung điện VIBCO SPR-80HD 1.70a 115vac 1 pha | AD8AXZ 4HR14 XUÂN-80HD1.70Làm mát hoàn toàn bằng quạt kín4.25 "7"6"3200 vpmHeavy Duty€663.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIBCO Máy Rung Điện SPR-60HD 1.50a 115vac 1 pha
€783.30 /đơn vị