VESTIL Đường dốc sân thép YRDS-16-7236-M, Docklevel cơ khí, 16000 Lb. Công suất, kích thước 72 x 36 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đường dốc di động |
Sức chứa | 16000 lbs. |
Caster Dia. | 9" |
Vật liệu bánh | Thép |
Chiều rộng bánh xe | 3 5 / 8 " |
Màu | nâu |
Chiều cao lề đường (In.) | 4" |
Độ sâu | 432 " |
Khoảng cách giữa các lề đường | 66 " |
Chiều rộng của Dock Leveler | 66 " |
Chiều cao | 46 " |
Phương pháp điều chỉnh chiều cao | Kích thủy lực |
Chiều dài | 432 " |
Chiều cao hạ thấp | 45 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chiều cao | 62 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Tối thiểu Chiều cao | 45 " |
Chiều dài tổng thể | 36 ft. |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-yrds-16-7236-m.pdf |
Nâng cao chiều cao | 62 " |
Vật liệu khung dốc | Thép |
Vật liệu lưới dốc | Thép |
Chuỗi an toàn | Có |
lề đường an toàn | 4" |
Mức độ tắt | 72 " |
Đường dốc thẳng | 360 " |
Thanh kéo | Có |
Cạnh hỗ trợ môi có thể sử dụng được | 13.5 " |
Chiều rộng đoạn đường nối có thể sử dụng | 66 " |
Đường kính bánh xe. | 40.12 " |
Vật liệu bánh xe | Thép |
Chiều rộng bánh xe | 3.62 " |
Chiều rộng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 2823.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 116.84 |
Chiều dài tàu (cm) | 1097.28 |
Chiều rộng tàu (cm) | 182.88 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Khoảng cách giữa các lề đường | Chiều rộng của Dock Leveler | Phương pháp điều chỉnh chiều cao | Mức độ tắt | Chiều rộng đoạn đường nối có thể sử dụng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YRDS-16-7236-H | 16000 lbs. | 66 " | 66 " | Tay quay | 72 " | 66 " | 72 " | €24,955.08 | RFQ
| |
YRDS-16-8536-H | 16000 lbs. | 78 " | 72 " | Tay quay | 40.12 " | 78 " | 85 " | €27,646.84 | RFQ
| |
YRDS-16-8536-M | 16000 lbs. | 78 " | 72 " | Kích thủy lực | 40.12 " | 78 " | 85 " | €27,128.56 | RFQ
| |
YRDS-20-8536-H | 20000 lbs. | 78 " | 72 " | Tay quay | 40.12 " | 78 " | 85 " | €31,537.07 | RFQ
| |
YRDS-20-8536-M | 20000 lbs. | 78 " | 72 " | Kích thủy lực | 66 " | 78 " | 85 " | €31,021.72 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.