VESTIL Ống nối/cáp ép đùn nhôm XHCR-72-BK, kích thước 72 inch, màu đen
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cáp treo |
Chiều cao mở cáp | 4 1 / 2 " |
Sức chứa | 10000 lbs. |
Màu | Đen |
Độ sâu | 72 " |
Chiều cao | 3 4 / 7 " |
Chiều dài | 6 ft. |
Vật chất | Nhôm |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Chiều cao mở | 3 1 / 8 " |
Chiều rộng mở | 4 1 / 2 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-xhcr-72-bk.pdf |
Công suất bánh đơn | 10000 lbs. |
Chiều rộng | 21 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 39.6 |
Chiều cao tàu (cm) | 9.05 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 53.66 |
Mã HS | 7610900080 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.