DRYROD 1205520 Lò hàn di động
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lò hàn di động |
Sức chứa | 50 lb |
Chiều sâu phòng | 19-3 / 4 Trong. |
Vật liệu cách nhiệt | Sợi thủy tinh |
Độ dày cách nhiệt | 1-1 / 2 Trong. |
Nhiệt độ. Phạm vi | 100 đến 300 độ F |
Kiểu | 5 |
điện áp | 120 / 240 VAC |
Trọng lượng tàu (kg) | 20.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 68.83 |
Chiều dài tàu (cm) | 41.66 |
Chiều rộng tàu (cm) | 35.81 |
Mã HS | 8516604080 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.